EATON - Boden-/Deckplatte, mehrteilig, IP30, für BxT=600x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284290
Breite - 525 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 490 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842901
Sonepar Artikelnummer
120802988
Hersteller Artikelnummer
284290
Hersteller Typ
XSPBM0606
Hersteller Artikel Nr.:
284290
Breite:
525 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
490 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.600 kg


