EATON - Boden-/Deckplatte, mehrteilig, IP30, für BxT=800x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284293
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 720 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082842932
Sonepar Artikelnummer
120802990
Hersteller Artikelnummer
284293
Hersteller Typ
XSPBM0806
Hersteller Artikel Nr.:
284293
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
720 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.600 kg


