EATON - Bodenblech, Alum,inium, 425x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178078
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733538
Sonepar Artikelnummer
121278351
Hersteller Artikelnummer
178078
Hersteller Typ
XSPBU0408A
Hersteller Artikel Nr.:
178078
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
675 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.112 kg


