EATON - Bodenblech, Aluminium, BxT=800x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178076
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733514
Sonepar Artikelnummer
120802700
Hersteller Artikelnummer
178076
Hersteller Typ
XSPBU0806A
Hersteller Artikel Nr.:
178076
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.466 kg


