EATON - Bodenblech verzinkt 1000x800-6/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119935
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177752
Sonepar Artikelnummer
121269857
Hersteller Artikelnummer
119935
Hersteller Typ
XSPBU1008-64
Hersteller Artikel Nr.:
119935
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
675 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.230 kg


