EATON - Bodenblech verzinkt 1100x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143221
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398850
Sonepar Artikelnummer
121271053
Hersteller Artikelnummer
143221
Hersteller Typ
XSPBU1106
Hersteller Artikel Nr.:
143221
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
475 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1010 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.500 kg


