EATON - Bodenblech verzinkt 1100x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143222
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398867
Sonepar Artikelnummer
121271054
Hersteller Artikelnummer
143222
Hersteller Typ
XSPBU1108
Hersteller Artikel Nr.:
143222
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
675 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1010 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.300 kg


