EATON - Bodenblech verzinkt 1200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119918
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177585
Sonepar Artikelnummer
121269840
Hersteller Artikelnummer
119918
Hersteller Typ
XSPBU1206
Hersteller Artikel Nr.:
119918
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.239 kg


