EATON - Bodenblech verzinkt 1200x600-6/6-SASIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119930
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 560 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177707
Sonepar Artikelnummer
121269852
Hersteller Artikelnummer
119930
Hersteller Typ
XSPBU1206-66-S
Hersteller Artikel Nr.:
119930
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.239 kg


