EATON - Bodenblech verzinkt 1350x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143223
Breite - 175 mm
Höhe - 6 mm
Tiefe - 1260 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398874
Sonepar Artikelnummer
121271055
Hersteller Artikelnummer
143223
Hersteller Typ
XLST5S1353
Hersteller Artikel Nr.:
143223
Breite:
175 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1260 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


