EATON - Bodenblech verzinkt 1350x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143227
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081398911
Sonepar Artikelnummer
121271059
Hersteller Artikelnummer
143227
Hersteller Typ
XSPBU13508
Hersteller Artikel Nr.:
143227
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
675 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
1260 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.400 kg


