EATON - Bodenblech verzinkt 400x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119914
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177547
Sonepar Artikelnummer
121269836
Hersteller Artikelnummer
119914
Hersteller Typ
XSPBU0406
Hersteller Artikel Nr.:
119914
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.616 kg


