EATON - Bodenpl. geschl. Eckf. IP55 B=850 T=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288996
Breite - 750 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082889968
Sonepar Artikelnummer
121282899
Hersteller Artikelnummer
288996
Hersteller Typ
XSPBC0808C
Hersteller Artikel Nr.:
288996
Breite:
750 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
850 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.500 kg


