EATON - Bodenpl geschl. IP55 B= 650 T=650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288995
Breite - 550 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082889951
Sonepar Artikelnummer
121282898
Hersteller Artikelnummer
288995
Hersteller Typ
XSPBC0606C
Hersteller Artikel Nr.:
288995
Breite:
550 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
650 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.500 kg


