Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bodenplatte Alu 5mm B850 T400

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bodenplatte Alu 5mm B850 T400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193041

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Tiefe - 275 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238003439

Sonepar Artikelnummer

121280887

Hersteller Artikelnummer

193041

Hersteller Typ

XLST5A854

Hersteller Artikel Nr.:

193041

Breite:

750 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

275 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.770 kg

untere/obere Platte, geeignet für Feldbreite 850 mm, Tiefe 400 mm, Materialdicke 5 mm Aluminium, geschlossen, IP55 mit RAL 7035 Struktur-Oberfläche