EATON - Bodenplatte Alu B425 T600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193047
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238003491
Sonepar Artikelnummer
120492856
Hersteller Artikelnummer
193047
Hersteller Typ
XSPBU0406A
Hersteller Artikel Nr.:
193047
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.070 kg


