Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bodenplatte, für Breite = 300mm, 1 Flanschöffnung F3A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bodenplatte, für Breite = 300mm, 1 Flanschöffnung F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112914

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081124527

Sonepar Artikelnummer

120151585

Hersteller Artikelnummer

112914

Hersteller Typ

AFP-3-CS

Hersteller Artikel Nr.:

112914

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

175 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Bodenplatte mit Flanschöffnungen F3A, mit durchgehender Schaumstoffdichtung, Stahlblech RAL7035