Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Bodenplatte, für Breite = 400mm, 1 Flanschöffnung F3A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bodenplatte, für Breite = 400mm, 1 Flanschöffnung F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112915

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081124534

Sonepar Artikelnummer

120151586

Hersteller Artikelnummer

112915

Hersteller Typ

AFP-4-CS

Hersteller Artikel Nr.:

112915

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

175 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Bodenplatte mit Flanschöffnungen F3A, mit durchgehender Schaumstoffdichtung, Stahlblech RAL7035