Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bodenplatte, für Breite = 600mm, 2 Flanschöffnungen F3A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bodenplatte, für Breite = 600mm, 2 Flanschöffnungen F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112917

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081124558

Sonepar Artikelnummer

120151588

Hersteller Artikelnummer

112917

Hersteller Typ

AFP-6-CS

Hersteller Artikel Nr.:

112917

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

175 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.060 kg

Bodenplatte mit Flanschöffnungen F3A, mit durchgehender Schaumstoffdichtung, Stahlblech RAL7035