EATON - Bodenplatte vorgestanzt B1000 T600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192881
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002234
Sonepar Artikelnummer
120492791
Hersteller Artikelnummer
192881
Hersteller Typ
XSPBUP1006
Hersteller Artikel Nr.:
192881
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
895 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.950 kg


