EATON - Bodenplatte vorgestanzt B1200 T600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192883
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002258
Sonepar Artikelnummer
120492793
Hersteller Artikelnummer
192883
Hersteller Typ
XSPBUP1206
Hersteller Artikel Nr.:
192883
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
1095 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.100 kg


