EATON - Bodenplatte vorgestanzt B800 T600
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192879
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002210
Sonepar Artikelnummer
120492789
Hersteller Artikelnummer
192879
Hersteller Typ
XSPBUP0806
Hersteller Artikel Nr.:
192879
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
695 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.800 kg


