EATON - Bodenplatte vorgestanzt B800 T800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192880
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002227
Sonepar Artikelnummer
120492790
Hersteller Artikelnummer
192880
Hersteller Typ
XSPBUP0808
Hersteller Artikel Nr.:
192880
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
695 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


