Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bowdenzug, 3050mm für mech. Verriegelung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bowdenzug, 3050mm für mech. Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184221

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783878

Sonepar Artikelnummer

121279470

Hersteller Artikelnummer

184221

Hersteller Typ

IZMX-MIL-CAB3050-1

Hersteller Artikel Nr.:

184221

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.155 kg

Zusatzausrüstung, Bowdenzüge, Die Beschreibung der mechanischen Verriegelung erfordert eine bestimmte Anzahl von Bowdenzug-Sätzen., Ein Satz enthält zwei Kabel., 3050 mm lang, Verwendbar für IZMX-MIL...C-F..., IZMX-MIL...C-W...