Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bowdenzug, L=1285mm, für mechanische Verriegelung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bowdenzug, L=1285mm, für mechanische Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281587

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.138 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082815875

Sonepar Artikelnummer

120211690

Hersteller Artikelnummer

281587

Hersteller Typ

NZM-XBZ1000

Hersteller Artikel Nr.:

281587

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.138 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Für die mechanische Verriegelung von Türkupplungsdrehgriffen. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)