EATON - BoxSolution Tür belüftet IP42 Geteilt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178345
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1192 mm
Höhe - 965 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736799
Sonepar Artikelnummer
121278430
Hersteller Artikelnummer
178345
Hersteller Typ
XSDMV4097512-S
Hersteller Artikel Nr.:
178345
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1192 mm
Höhe:
965 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
31.000 kg


