EATON - BoxSolution Tür belüftet IP42 Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178344
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 965 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736782
Sonepar Artikelnummer
121278429
Hersteller Artikelnummer
178344
Hersteller Typ
XSDMRV4097510
Hersteller Artikel Nr.:
178344
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
965 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


