Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Brandmelder verkabelt LED-Anzeige 12VDC/3mA (Alarm)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Brandmelder verkabelt LED-Anzeige 12VDC/3mA (Alarm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120971536

Hersteller Artikelnummer

M12

Hersteller Typ

M12

Hersteller Artikel Nr.:

M12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85319000

Rauch-/Temperaturmelder verkabelt LED-Anzeige, 12VDC/14mA (Alarm) Auswählbare Auslösung: (über Dipschalter), optischer Streulichtmelder und Hitze über 45°C, Temperaturdifferenzmeldung zwischen 45° bis 60°C, Grenztemperaturmeldung über 77°C, Rauchmelder sollten zur allgemeinen Sicherheit nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden!