Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Brandschutzschalter, 2-polig, B13A, 30 mA, Typ A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Brandschutzschalter, 2-polig, B13A, 30 mA, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187180

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Auslösecharakteristik - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081822294

Sonepar Artikelnummer

120401446

Hersteller Artikelnummer

187180

Hersteller Typ

AFDD-13/2/B/003-A

Hersteller Artikel Nr.:

187180

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

6 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

67 mm

Fehlauslöseschutz:

Nein

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.277 kg

Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C