EATON - Bremswiderstand, IP20, 100 Ohm, 1.1 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171896
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081683932
Sonepar Artikelnummer
120371086
Hersteller Artikelnummer
171896
Hersteller Typ
DX-BR100-1K1
Hersteller Artikel Nr.:
171896
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
5.700 kg


