EATON - Bremswiderstand, IP20, 22 Ohm, 9.2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081683963
Sonepar Artikelnummer
120371090
Hersteller Artikelnummer
171900
Hersteller Typ
DX-BR022-9K2
Hersteller Artikel Nr.:
171900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
20.500 kg


