EATON - Bremswiderstand, IP20, 24 Ohm, 0.6 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174267
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707294
Sonepar Artikelnummer
120371175
Hersteller Artikelnummer
174267
Hersteller Typ
DX-BR024-600
Hersteller Artikel Nr.:
174267
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
2.150 kg


