EATON - Bremswiderstand, IP20, 42 Ohm, 0.72 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174266
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707287
Sonepar Artikelnummer
120371174
Hersteller Artikelnummer
174266
Hersteller Typ
DX-BR042-720
Hersteller Artikel Nr.:
174266
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
3.800 kg


