EATON - Bremswiderstand, IP20, 50 Ohm, 0.4 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174239
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707010
Sonepar Artikelnummer
120371147
Hersteller Artikelnummer
174239
Hersteller Typ
DX-BR050-400
Hersteller Artikel Nr.:
174239
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
1.600 kg


