EATON - Bremswiderstand, IP20, 50 Ohm, 0.8 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081684106
Sonepar Artikelnummer
120371100
Hersteller Artikelnummer
171910
Hersteller Typ
DX-BR050-0K8
Hersteller Artikel Nr.:
171910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
4.000 kg


