EATON - Bremswiderstand, IP20, 50 Ohm, 5.1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171898
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081684014
Sonepar Artikelnummer
120371088
Hersteller Artikelnummer
171898
Hersteller Typ
DX-BR050-5K1
Hersteller Artikel Nr.:
171898
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
15.500 kg


