EATON - Bremswiderstand, IP20, 6 Ohm, 9.2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171893
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081683901
Sonepar Artikelnummer
120371083
Hersteller Artikelnummer
171893
Hersteller Typ
DX-BR006-9K2
Hersteller Artikel Nr.:
171893
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
20.500 kg


