EATON - Bremswiderstand, IP20, 75 Ohm, 1.1 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081684168
Sonepar Artikelnummer
120371107
Hersteller Artikelnummer
171917
Hersteller Typ
DX-BR075-1K1
Hersteller Artikel Nr.:
171917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
5.700 kg


