EATON - Bremswiderstand, IP54, 100 Ohm, 0.2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081656288
Sonepar Artikelnummer
120371079
Hersteller Artikelnummer
169150
Hersteller Typ
DX-BR3-100
Hersteller Artikel Nr.:
169150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.200 kg


