Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bremswiderstand, IP54, 33 Ohm, 0.5 kW, verwendbar für: DA1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bremswiderstand, IP54, 33 Ohm, 0.5 kW, verwendbar für: DA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169151

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081656295

Sonepar Artikelnummer

120371080

Hersteller Artikelnummer

169151

Hersteller Typ

DX-BR5-033

Hersteller Artikel Nr.:

169151

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.525 kg

Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, für den direkten Einbau im Frequenzumrichtergehäuse der Baugrößen FS4 und FS5, verwendbar für: DA1, Dauerbremsleistung: PDB= 0,5 kW