EATON - Bremswiderstand, IP65, 430 Ohm, 0.1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174246
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707089
Sonepar Artikelnummer
120371154
Hersteller Artikelnummer
174246
Hersteller Typ
DX-BR430-100
Hersteller Artikel Nr.:
174246
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.280 kg


