EATON - Bremswiderstand, IP65, 47 Ohm, 0.24 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174236
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081706983
Sonepar Artikelnummer
120371144
Hersteller Artikelnummer
174236
Hersteller Typ
DX-BR047-240
Hersteller Artikel Nr.:
174236
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
1.100 kg


