EATON - Bridenklemme, 4-70qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286812
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082868123
Sonepar Artikelnummer
120134653
Hersteller Artikelnummer
286812
Hersteller Typ
Z-LTS-160-BK
Hersteller Artikel Nr.:
286812
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


