Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Brückenbausatz, +Abdeckung, +Kühlkörper, 4p,/1p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Brückenbausatz, +Abdeckung, +Kühlkörper, 4p,/1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168594

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081650811

Sonepar Artikelnummer

121049654

Hersteller Artikelnummer

168594

Hersteller Typ

NZM3-4-XKV1P-K

Hersteller Artikel Nr.:

168594

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

2.840 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Typ enthält Teile für beide Schalterseiten für 4-polige DC-Schalter NN..-S1, die als 1-polige DC-Schalter verwendet werden. Die Links werden zum Verbinden von Kontakten in Reihe verwendet. Jumper-Kit mit Abdeckung für den Einsatz mit N3-4-..S1-DC