Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Brückenbausatz, +Isolierplatten, 4p,/2p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Brückenbausatz, +Isolierplatten, 4p,/2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168586

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081650743

Sonepar Artikelnummer

121049646

Hersteller Artikelnummer

168586

Hersteller Typ

NZM2-4-XKVI2P

Hersteller Artikel Nr.:

168586

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.337 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Verwendbar für: N2-4-..S1-DC