Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Brückenbausatz, +Isolierplatten, 4p/2p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Brückenbausatz, +Isolierplatten, 4p/2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180020

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 2

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081751730

Sonepar Artikelnummer

121049718

Hersteller Artikelnummer

180020

Hersteller Typ

NZM4-4-XKVI2P

Hersteller Artikel Nr.:

180020

Geeignet für Anzahl der Pole:

2

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.244 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Typ enthält Teile für beide Schalterseiten für 4-polige DC-Schalter N..-S1(15)-DC(-PV-NA), die als 1-polige DC-Schalter verwendet werden. Die Links werden zum Verbinden von Kontakten in Reihe verwendet. Jumper-Kit mit Abdeckung für den Einsatz mit N4-4-..S1(15)-DC, N4-4-...S1(15)-PV-NA