Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BS cord for 16A UPS

EATON
kopierenkopieren
EATON - BS cord for 16A UPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3400719000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340662362

Sonepar Artikelnummer

121269041

Hersteller Artikelnummer

3400719000

Hersteller Typ

66236

Hersteller Artikel Nr.:

3400719000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

140 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Eaton 9PX Zubehör, Kabel, BS-Eingangsnetzkabel für 16-A-USV