EATON - BS feldbreite Tür B=600 H=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167538
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640348
Sonepar Artikelnummer
121277155
Hersteller Artikelnummer
167538
Hersteller Typ
XSDBSC0306
Hersteller Artikel Nr.:
167538
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
290 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.800 kg


