EATON - BS feldbreite Tür B=600 H=350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167539
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640355
Sonepar Artikelnummer
121277156
Hersteller Artikelnummer
167539
Hersteller Typ
XSDBSC03506
Hersteller Artikel Nr.:
167539
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg


