EATON - BS feldbreite Tür B=600 H=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167541
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640379
Sonepar Artikelnummer
121277157
Hersteller Artikelnummer
167541
Hersteller Typ
XSDBSC0506
Hersteller Artikel Nr.:
167541
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
490 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.200 kg


